MX136-22.5cm スニーカー MX136 KAZEN 48469796

スニーカー MX136

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48469796品番MX136-22.5cm
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

トウガード作業の中で負担のかかる爪先部を保護します
メッシュ素材ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます
カップインソール通気穴により通気性を高めます
エアクッション衝撃を吸収し、足への負担を軽減します
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
反射鏡夜時間の安心設計です

シロサイズ(cm)22.5材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム材質(中敷)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする