曜日別特売
253-28-3L メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN 48471345

253-28-3L メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN 48471345
253-28-3L メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN 48471345
253-28-3L メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN 48471345

メンズジャケット半袖 253-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード48471345品番253-28-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました
両腰ポケット付左胸ポケット付ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

仕様防透性:4.5ネイビーサイズ3L厚さ2.5胸囲(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)78素材アレニエ、ポリエステル100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48471345253-28-3L20131073253-28-3L253-28-3L メンズジャケット半袖 253 KAZEN 20131073メンズジャケット半袖 253KAZEN1枚
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする