248-28-SS ジャケット半袖(男女兼用) 248-28 KAZEN 48471440

ジャケット半袖(男女兼用) 248-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード48471440品番248-28-SS
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします
機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付
右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能

仕様防透性:4.5ネイビーサイズSS厚さ2.5胸囲(cm)94肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)64素材アレニエ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする