内容量1袋(50個)仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:224 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:607 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズの仕上げ:乳白色●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは、フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは、オリジナルのデバイス技術を採用し、高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ注文コード48473015品番SML-D15DWT86