曜日別特売
SML-D13MWT86C ROHM 可視光LED SML シリーズLED色 ROHM 48473137

ROHM 可視光LED SML シリーズLED色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様LED色:黄-緑●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:45 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:574 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白注文コード48473137品番SML-D13MWT86C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:黄-緑●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:45 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:574 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする