※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:100 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:634 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●シリーズ:SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは、フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは、オリジナルのデバイス技術を採用し、高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ注文コード48473356品番SML-D14VWT86A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。