ROHM
ROHM 可視光LED SML シリーズLED色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:22 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:566 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白
注文コード
48473417
品番
SML-D13FWT86C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:22 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:566 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応