KAZEN
メンズスラックス 257-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48473506
品番
257-20-LL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ソフトな風合いのニット素材です
仕様
ツータック・脇ゴム、ウエストベルト通し付き
色
シロ
サイズ
LL
股下(cm)
90(フリー)
型番
257-20
加工
制菌・吸汗・制電・ストレッチ加工・透け防止対応
ヒップ(cm)
117
素材
ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)
ワタリ(cm)
37.5
ポケット
両脇・両後ろポケット付き
適応ウエスト(cm)
86~91