KAZEN
レディスジャケット半袖 084-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474504
品番
084-28-L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に
仕様
防透性:4.5
色
ネイビー
サイズ
L
厚さ
3.5
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%