KAZEN
レディスジャケット半袖 086-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474678
品番
086-28-M
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フロントラインでシャープな印象
一体感のあるペアデザイン
ラウンドカラーとパイピング、オリジナルボタンがフェミニンな印象の衿元
後ろ姿にもこだわり、ベルトの右脇にはオリジナルボタンが2つ付いています
仕様
防透性:4.5
色
ネイビー
サイズ
M
厚さ
3.5
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
71
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%