KAZEN
メンズ診察衣Sハーフ丈 REP200-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475850
品番
REP200-10-LL
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様
防透性:2
色
シロ
サイズ
LL
厚さ
2
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
100
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%