曜日別特売

メンズ診察衣Wハーフ丈 REP205-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48475877品番REP205-10-M
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

仕様防透性:2シロサイズM厚さ2胸囲(cm)114肩幅(cm)43袖丈(cm)60着丈(cm)90素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする