KAZEN
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475920
品番
REP210-10-S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様
防透性:2
色
シロ
サイズ
S
厚さ
2
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
80
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%