曜日別特売
REP210-10-3L レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10 KAZEN 48475956

REP210-10-3L レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10 KAZEN 48475956
REP210-10-3L レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10 KAZEN 48475956

レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48475956品番REP210-10-3L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

仕様防透性:2シロサイズ3L厚さ2胸囲(cm)115肩幅(cm)44袖丈(cm)57着丈(cm)95素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする