内容量1個仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:オスDB25●長さ:1.8m●シース色:グレー●ケーブルタイプ:RS-232●Connection cable D-Sub 25 pin 1 1, 1.8 → 9 m. Computer cable with two 25 pin SUB-D connectors All 25 lines are connected 1 to 1 1 screening wire connected to foil screen Plug housing encapsulated and screened注文コード48476165品番11.01.3518-50