曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 133-83

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1枚注文コード48476340品番133-83-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付

仕様防透性:2.5ターコイズサイズS胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)19着丈(cm)65生地高機能ポプリン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48476340133-83-S20116678133-83-S133-83-S 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20116678男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする