曜日別特売
11.04.5518-5 ROLINE GOLD DVI M - DVI M (24+1) ROLINE 48476384

ROLINE GOLD DVI M - DVI M (24+1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI●長さ:10m●シース色:黒/金●Roline Goldデュアルリンク DVIオスケーブル. Roline goldデュアルリンクケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェースケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. 製品の機能. Roline goldデュアルリンクケーブルは、DVI対応のコンピュータ又はその他のDVI接続機器を接続します。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すると、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用しています。 25ピン フェライトコア 金フラッシュ仕上げコンタクト ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 m. 金めっきのDVIケーブルにはどのような利点がありますか?金めっきのDVIケーブルを使用すると、究極の品質と高速接続により、HD環境が増強されます。高品質の放送映像 サウンドを実現する目的で設計されています。. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. Roline Goldデュアルリンクケーブル. RS品番 815-8497 815-8497:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、1 RS品番 815-8491 815-8491:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、2 RS品番 815-8501 815-8501:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、3 RS品番 815-8504 815-8504:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、5 RS品番 815-8508 815-8508:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、10 m. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送注文コード48476384品番11.04.5518-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI●長さ:10m●シース色:黒/金●Roline Goldデュアルリンク DVIオスケーブル. Roline goldデュアルリンクケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェースケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. 製品の機能. Roline goldデュアルリンクケーブルは、DVI対応のコンピュータ又はその他のDVI接続機器を接続します。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すると、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用しています。 25ピン フェライトコア 金フラッシュ仕上げコンタクト ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 m. 金めっきのDVIケーブルにはどのような利点がありますか?金めっきのDVIケーブルを使用すると、究極の品質と高速接続により、HD環境が増強されます。高品質の放送映像 サウンドを実現する目的で設計されています。. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. Roline Goldデュアルリンクケーブル. RS品番 815-8497 815-8497:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、1 RS品番 815-8491 815-8491:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、2 RS品番 815-8501 815-8501:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、3 RS品番 815-8504 815-8504:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、5 RS品番 815-8508 815-8508:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、10 m. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする