KAZEN
手術スラックス(男女兼用) REP155-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48476796
品番
REP155-22-S
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
グリーン
サイズ
S
厚さ
2
股下(cm)
67
ズボン丈(cm)
92
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
テープ
ホワイト
適応ウエスト(cm)
59~66