ワンピース半袖 031-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48476945品番031-28-LL
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン首を長く見せるスクエアカット衿
2本のネイビーラインを施し、立体的なデザインに
ウエストのサイズ調整が後ろベルト付
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビーサイズLL厚さ2.5胸囲(cm)102肩幅(cm)39袖丈(cm)25着丈(cm)99素材アレニエ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする