曜日別特売

レディスパンツ CIS810-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード48477329品番CIS810-28-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400

高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です

仕様ノータック、ウエストベルト通し付付き、脇ゴムネイビーサイズLL股下(cm)83(フリー)加工制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工ヒップ(cm)104ワタリ(cm)34ポケット両脇ポケット付き適応ウエスト(cm)72~86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48477329CIS810-28-LL20127844CIS810-28-LLCIS810-28-LL レディスパンツ 立体ストレート C810 KAZEN 20127844レディスパンツ 立体ストレート C810KAZEN1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする