曜日別特売
11.02.8805-5 Roline USBケーブル ROLINE 48477486

Roline USBケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様長さ:4.5m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB B●シース色:黒/金●基準適合:UL 2725●ROLINE GOLD USB 2.0ケーブル、A-B、オス-オス. 特長と利点. P1 USB Aタイプオス金めっきコンタクトコネクタ P2 USB Bタイプオス金めっきコンタクトコネクタ 外部に強化ナイロンを使用 480 Mbit/sのデータ転送速度に対応 高品質 シールド強化注文コード48477486品番11.02.8805-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様長さ:4.5m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB B●シース色:黒/金●基準適合:UL 2725●ROLINE GOLD USB 2.0ケーブル、A-B、オス-オス. 特長と利点. P1 USB Aタイプオス金めっきコンタクトコネクタ P2 USB Bタイプオス金めっきコンタクトコネクタ 外部に強化ナイロンを使用 480 Mbit/sのデータ転送速度に対応 高品質 シールド強化RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする