男女兼用パンツ 175-99

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48478169品番175-99-3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着心地はゆったり、見た目はすっきりとしたメディカルパンツしゃがんでも背中が見えにくい股上深めの安心設計
ウエストの脇ゴムで腰まわりは自然にフィット
機能性にも配慮し、両脇ポケットと右腿に二段ポケット付き
吸汗速乾性に優れ、ポリエステル100%ながら綿タッチの素材を使用したハイスペックパンツです
ウエストの脇ゴムが腰まわりに自然にフィット
ヒップの切り替え効果で見た目もすっきり
パンツの右腿に2段のポケット付
上段は聴診器入れに便利

仕様防透性:2.5ブラックサイズ3L厚さ2股下(cm)90(フリー)ヒップ(cm)119素材高機能ポプリン、ポリエステル100%ワタリ(cm)37.5適応ウエスト(cm)88~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする