KAZEN
患者衣(甚平型) 285-72
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ベージュ、ブラウン(パイピング)
ベージュ、ピンク(パイピング)
ベージュ、オレンジ(パイピング)
ベージュ、ブラウン(パイピング)
ベージュ、グリーン(パイピング)
ベージュ、ネイビー(パイピング)
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48478379
品番
285-72-L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
色
ベージュ、ブラウン(パイピング)
サイズ
L
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
70
素材
ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%