曜日別特売

レディススクラブ 058-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48479700品番058-28-S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

レディスは小ぶりの衿できちんと感のあるデザイン
カラフルな色展開で、コーディネートの幅が広がりました
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS対応ポケット付
右腰にループ付
スッキリとしたシルエットのバックスタイル

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビーサイズS厚さ3.5胸囲(cm)90肩幅(cm)36袖丈(cm)20着丈(cm)66素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする