曜日別特売
972-48-S レディススクラブ(前開き) 972-48 KAZEN 48480680

972-48-S レディススクラブ(前開き) 972-48 KAZEN 48480680
972-48-S レディススクラブ(前開き) 972-48 KAZEN 48480680
972-48-S レディススクラブ(前開き) 972-48 KAZEN 48480680

レディススクラブ(前開き) 972-48

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1枚注文コード48480680品番972-48-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮
表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット
振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きネイビー×ワインサイズS厚さ2胸囲(cm)90肩幅(cm)36袖丈(cm)20着丈(cm)66素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48480680972-48-S55735688972-48972-48-S レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 55735688レディススクラブ(前開き) 972KAZEN1枚
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする