曜日別特売

レディスジャケット半袖 YW132-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード48481118品番YW132-3-11号
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

美しい存在感のある、ナースウェア
衿付できちんとした印象ながら、ゆったりとしてラクな首まわり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付
動きやすさに配慮した袖口のスリット
サイドのボリュームを抑えてシルエットを綺麗に見せるウエストベルト
両腰ポケットに小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様ピンク×ホワイトサイズ(号)11胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)70生地アレニエポケット右胸に携帯・PHS対応ポケット付、左胸ポケットに内ポケット付き、腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする