メンズブレザー KZN111-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48481294品番KZN111-40-L
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量でしなやかな素材ながら、ジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ
アクティブな動きにも寄りそう一着
動きやすいセンターベント入り
腰の大型ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:3.5ホワイトサイズL厚さ2胸囲(cm)119肩幅(cm)47袖丈(cm)62着丈(cm)78素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする