KAZEN
メンズブレザー KZN111-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48481319
品番
KZN111-40-3L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量でしなやかな素材ながら、ジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ
アクティブな動きにも寄りそう一着
動きやすいセンターベント入り
腰の大型ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付
仕様
防透性:3.5
色
ホワイト
サイズ
3L
厚さ
2
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
素材
ストレッチセンサー、ポリエステル100%