曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 133-74

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード48481906品番133-74-SS
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高機能スクラブでICU・ERや手術現場をサポート袖から脇が見えにくいセットインスリーブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
ネーム上部に、サイズ管理がしやすいサイズ別のカラーテープ付
高い位置に斜めに配するので、かがんだ体勢でも携帯・PHSがずり落ちにくい仕様です

仕様防透性:2.5バーミリオンサイズSS胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)19着丈(cm)63生地高機能ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする