KAZEN
ニット検診衣パンツ 302-46
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48482825
品番
302-46-M
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
色
グレー
サイズ
M
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100(制電トリコット)
股下(cm)
59
ヒップ(cm)
108
テープ
オレンジ
適応ウエスト(cm)
60~70