曜日別特売
302-47-L ニット検診衣パンツ 302-47 KAZEN 48482938

ニット検診衣パンツ 302-47

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48482938品番302-47-L
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です

ブラウンサイズL入数(枚)1混率(%)ポリエステル100(制電トリコット)股下(cm)62ヒップ(cm)120テープブラウン適応ウエスト(cm)65~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする