KAZEN
レディススラックス 850-43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48483060
品番
850-43-LL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
動きやすく、細身の美しいスリムシルエットです
ウエストゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材リアンを使用
フィット感を高め、シルエットの綺麗さを引き立てます
仕様
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付き、ウエストベルト通し付き
色
ピンク
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
加工
制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
102
ワタリ(cm)
32.5
洗濯方法
工業洗濯可
適応ウエスト(cm)
70~77