曜日別特売

レディススラックス 850-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48483376品番850-48-4L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

動きやすく、細身の美しいスリムシルエットです
ウエストゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材リアンを使用
フィット感を高め、シルエットの綺麗さを引き立てます

仕様ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付き、ウエストベルト通し付きネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)加工制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチヒップ(cm)114ワタリ(cm)36洗濯方法工業洗濯可適応ウエスト(cm)82~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする