KAZEN
スラックス(男女兼用) 855-48
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
サイズ
S
SS
M
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48483717
品番
855-48-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています
仕様
制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入り
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
62~74
裏地
裏地付き(ホワイトのみ)
ヒップ(cm)
94
ワタリ(cm)
31
ポケット
両脇ポケット付き
洗濯方法
工業洗濯可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48483717
855-48-S
46483694
855-48
スラックス(男女兼用) 855
KAZEN
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました