曜日別特売
971-42-L スクラブ(男女兼用) 971-42 KAZEN 48484706

971-42-L スクラブ(男女兼用) 971-42 KAZEN 48484706
971-42-L スクラブ(男女兼用) 971-42 KAZEN 48484706
971-42-L スクラブ(男女兼用) 971-42 KAZEN 48484706

スクラブ(男女兼用) 971-42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48484706品番971-42-L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

男女兼用スクラブ
ゆったりサイズのなに、シルエットはすっきり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
意匠登録に認定された両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きターコイズ×ネイビーサイズL厚さ2胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)73素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする