曜日別特売
972-42-L レディススクラブ(前開き) 972-42 KAZEN 48484934

972-42-L レディススクラブ(前開き) 972-42 KAZEN 48484934
972-42-L レディススクラブ(前開き) 972-42 KAZEN 48484934
972-42-L レディススクラブ(前開き) 972-42 KAZEN 48484934

レディススクラブ(前開き) 972-42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48484934品番972-42-L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに
着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きターコイズ×ネイビーサイズL厚さ2胸囲(cm)98肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)70素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする