LSV-3H 中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所 48484986

中軸弁用ネックバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48484986品番LSV-3H
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする