曜日別特売
ZOP-1 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所 48485336

逆止弁付溶断器入口用プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ガス酸素
内容量1個注文コード48485336品番ZOP-1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

逆止弁付の溶断器直結用です。

用途
溶断器入口用
タイププラグねじ寸法M16×1.5(右)袋ナット適合ガス酸素主な用途溶断器入口用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする