RS PRO
RS PRO Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
2
注文コード
48485746
品番
556-746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:2m●シールドタイプ:F/UTP●シース色:黄●外側シース材質:PVC●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●Cat 5e色付き成形パッチリード. ストレインリリーフでの成形により、長寿命を実現 塵埃と湿気の侵入を防止
長さ(m)
2
規格
EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
材質(シース)
PVC
シールド
F/UTP
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応