仕様長さ:500mm●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:LSZH●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●Cat 5e LSZHパッチリード. このブーツ付きストレインリリーフは、カテゴリ5eのより線ケーブルで、高グレードモジュラプラグで終端処理され、LSZHの絶縁被覆材を使用し、ケーブルの支持とラッチの保護を実現します。長さ(mm)500規格EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応材質(シース)LSZHシールドU/UTPシース色緑RoHS指令(10物質対応)対応