仕様シールドタイプ:U/UTP●長さ:100m●シース色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:PE●ストランド数:8●コアストランド:8 / 0.57●外径:6.3mm●ストランド径:0.57 mm●ケーブル形状:ツイストペア●RS Cat6 UTP単線ケーブル. ネットワーク設置の構造化ケーブルに最適なシールドなしツイストペア(UTP)カテゴリ6ケーブル。 この終端処理なしのCat6ケーブルは、8本の単線による4組のツイストペア構成です。 ケーブル外装にメートル目盛りを印刷した便利なプルボックスに収納されて提供されるため、ケーブル長さの計測と設置を迅速かつ簡単に行えます。. 特長と利点 . カテゴリ6 (Cat6)規格に準拠 8本の単線による4組のツイストペア 使いやすいプルボックスに収納 外装にメートル単位の目盛りを印刷長さ(m)100外径(Φmm)6.3材質(シース)PEシールドU/UTPシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ツイストペアストランド数8ストランド径(Φmm)0.57導体ストランドソリッドコアストランド(mm)8 / 0.57