曜日別特売
557-430 RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO 48486516

RS PRO Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)10シース色注文コード48486516品番557-430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様シールドタイプ:F/UTP●長さ:10m●シース色:赤●外側シース材質:LSZH●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. Cat 6 LSZHパッチリード. カテゴリ6ケーブル(通称Cat6)は、一般にギガビットイーサネットや、カテゴリ5 / 5e及びカテゴリ3のケーブル規格と後方互換性のある他のネットワークプロトコルに対応したケーブルです。. 特長と利点. カテゴリ6ケーブルを高品質のモジュラプラグで終端 ブーツストレインリリーフによりケーブルを支持し、ラッチを保護 LSZH被覆材 個別にテスト済み. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。長さ(m)10規格EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応材質(シース)LSZHシールドF/UTPシース色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする