曜日別特売
YW72-1-15号 レディススクラブ YW72-1 KAZEN 48489274

YW72-1-15号 レディススクラブ YW72-1 KAZEN 48489274
YW72-1-15号 レディススクラブ YW72-1 KAZEN 48489274

レディススクラブ YW72-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード48489274品番YW72-1-15号
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オリジナリティ溢れる、デザイン性
リングドット釦付
左胸のグログランテープがアクセント
右胸に携帯・PHS・スマートフォンもすっぽりとおさまるポケット付右腰にループ付

仕様防透性:5、右腰にループ付きホワイト×ネイビーサイズ(号)15胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)70生地デルタポケット右腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする