KAZEN
レディスジャケット半袖 YW122-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(号)
11
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48489764
品番
YW122-5-11号
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
着る人の内面を映し出す、シンプルで美しい直線ライン
衿元の美しい直線パイピング使い
右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様
色
ベルベットレッド
サイズ(号)
11
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
生地
デルタ
ポケット
両腰ポケットに内ポケット付き