内容量1個仕様コードタイプ:接続●終端タイプ:プレススタッド - リング●スタッドのサイズ:5mm●コード長:1m●コードスタイル:ストレート●リード抵抗:0Ω●色:黒●EN61340-5-1に適合:あり●RS Proアースコード(ターンテーブル用). RS Pro ESDストレートアースコードは、ターンテーブルとの接続に対応しています。 このコードに抵抗は付いていません。直径は2.5 mmで、長さは1 mです。 このアースコードの一端には、M5リング端子が付いています。 他端のコネクタは、6.3 mm x 0.8 mmのメススペード端子になっています。. 特長と利点 ストレートアースコード 抵抗なし コード径 2.5 mm コード長 1 m 2個のコネクタ M5リング端子 x 1 6.3 mm x 0.8 mmのメススペード端子 x 1 ターンテーブルとの接続に最適注文コード48491188品番123-5613