298-3913 RS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRO 48491294

RS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:アースボンディングブラケット●コネクタタイプ:10 mmスタッド、スタッド 4 mm×2●終端タイプ:リング端子●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)注文コード48491294品番298-3913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様アクセサリタイプ:アースボンディングブラケット●コネクタタイプ:10 mmスタッド、スタッド 4 mm×2●終端タイプ:リング端子●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする