RS PRO
RS PRO ESDブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
材質:プラスチック●形状:角形●長さ:90mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ハンドルの形状:湾曲●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDブラシ. 4種類のESDブラシ 電子産業での使用に最適 導電性ハンドル
注文コード
48491529
品番
287-8209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:プラスチック●形状:角形●長さ:90mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ハンドルの形状:湾曲●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDブラシ. 4種類のESDブラシ 電子産業での使用に最適 導電性ハンドル