曜日別特売
264-0414 RS PRO ESDメススナップ メススナップ RS PRO 48491556

RS PRO ESDメススナップ メススナップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)注文コード48491556品番264-0414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様アクセサリタイプ:メススナップ●コネクタタイプ:10 mmスナップ●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 10 mmメススナップ. 組み立てが簡単 あらゆるタイプのマット向けに設計 10 mmオススタッドとかん合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする