曜日別特売

メンズ診察衣 KZN209-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48491688品番KZN209-10-M
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロフェッショナルにふさわしい端正なデザインと細部に行き届いたこだわりの仕様

仕様防透性:5ホワイトサイズM厚さ2.5胸囲(cm)103肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)100素材デルタ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする