曜日別特売
841-7311 RS PRO ETFE電線 RS PRO 48491766

RS PRO ETFE電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(100m)外径(Φmm)1.35注文コード48491766品番841-7311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様断面積:0.6 mm2 、 シース色:白 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:19 / 0.2 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:1.35mm 、 許容電圧:300 V 、 基準適合:BS 3G 210 1996 、 BS 3G210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 19/0.20 mm SPC. 100 mのリール 内部導体 銀めっき銅 絶縁 PTFE 該当規格 BS 3G 210 1996 定格電圧 300 Vrms 作動温度(℃) -75 → 200 ℃長さ(m)100規格BS 3G 210 1996外径(Φmm)1.35AWG20動作温度(℃)-75 ~200シース色断熱材PTFE断面積(mm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容電圧(V)300コアストランド(mm)19 / 0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする